曜日別特売

ステンレスフック ロングアームタイプ

ステンレスフック ロングアームタイプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプ - LAMP(スガツネ工業)

きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。
長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。
壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。

付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※十分な強度のある所に取り付けてください。石膏ボードを使用した壁面に取り付ける場合は、特にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
奥行D(mm)
耐荷重N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233271KB-H-55L-SM564055210(21.4)
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233280KB-H-85L-SM677085120(12.2)
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233289KB-H-110L-SM739511090(9.2)
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする