GATOR Frameworks GFW-AV-LCD-1は、プレゼンテーションに最適な、LCDモニターを設置できるLCDスタンドです。頑丈なスチール製で耐久性に優れ、様々な設置環境に対応。高さ調整やケーブル管理機能も備え、すっきりとプロフェッショナルな映像環境を構築できます。
・LCDモニターを設置可能なスタンド
・会議室、教室、ホームスタジオ、ライブ配信などに最適
・モニターの高さ調整が可能
・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足による高い安定性
・ケーブルをすっきりとまとめる管理クリップを装備
・最大VESAマウント対応:200mm × 200mm
・耐荷重:モニター用13.6kg(30 lbs)
・高さ調整範囲:約720mm~約1180mm(28.3インチ~46.5インチ)
・重量:7.26kg(16 lbs)
・ベースサイズ:約686mm × 495mm(27インチ × 19.5インチ)
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

