ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。
・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。
・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。
・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。
・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。
・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。
・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。
・製品タイプ: マイクブームアームクランプ
・材質: スチール
・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)
・JANコード: 0716408547985
・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

