ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50g
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途ネズミの忌避剤に。
仕様効果持続期間:約1ヶ月
成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類
内容量(g)50
使用の目安ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。
使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)
使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
内容量1個
注意
※屋外用の忌避剤です。本製品はネズミの被害の軽減を目的としたものです。ネズミが一切近づかなくなるものではありません。特異なニオイがしますので、近隣のご迷惑にならないようにご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 離島 | 1 | お送りできません |