ニッショウ機器
猫よけ 忌避剤 50g
猫よけ 忌避剤は、猫の優れた嗅覚に働きかける成分を配合した猫用忌避剤です。容器の中蓋を取り外し、そのまま設置するか上蓋に通した紐で吊り下げるだけで簡単です。
用途
猫の忌避剤に。
仕様
効果持続期間:約1ヶ月
成分
エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類
内容量(g)
50
使用の目安
猫が出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。
使用場所
屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)
使用期限
製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
内容量
1個
注意
※本製品は猫の被害の軽減を目的としたものです。猫が一切近づかなくなるものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36233140
6300069577
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません