曜日別特売

ホームセット

ホームセット - WECKホームセット - WECKホームセット - WECKホームセット - WECK

【WECK HOME SET TULIP】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。果物を漬け込むフルーツティーやサングリアなどにおすすめです。梅干しの仕込みや米2kgの収納にもぴったりです。梅酒のレシピ付きです。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス・ブタジエンラバー・ステンレス・シリコーンゴム容量(mL)3250品番WE-S229高さ(mm)250直径(mm)150カップ形状ストレート内容量1セット(3250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227786WE-S229
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする