おおたけ
フルリモコンフロアーDC扇風機
省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×400×1185~1380
消費電力(W)(50/60Hz)
30
機能
DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン
風量
12段階切替
羽根寸法(cm)
Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232501
GF-DCF425FR
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください