LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシーリングライト - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシーリングライト - GLOBAL(日本グローバル照明)

シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き

寸法(mm)Φ350×82質量(g)950使用温度範囲(℃)-10~+45規格6A/250V/E JET/RoHS定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力20全光束(Lm)2000(昼光色)機能調光・調色・常夜灯(1W)色温度(K)6500~3000材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%LEDフィリップス光色電球色/昼白色/昼光色平均寿命(時間)40000耐電圧(kV)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36232327TU-20NS
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする