演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。
・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能
・缶や標準的なカップにフィットするデザイン
・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持
・クランプ式で簡単かつしっかりと固定
・軽量で耐久性のあるスチール製
・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適
・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)
・本体重量:約0.4ポンド(約182g)
・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)
・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)
・素材:スチール
・カラー:ブラック
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」Jabra税込¥494,780¥449,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」Jabra税込¥2,197,800¥1,998,000

