スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。
・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。
・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。
・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。
・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。
・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。
・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。
・製品タイプ: ミニマイクブームアーム
・材質: スチール
・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)
・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)
・JANコード: 0716408548074
・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」Jabra税込¥494,780¥449,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」Jabra税込¥2,197,800¥1,998,000

