安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。
・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。
・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。
・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。
・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。
・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。
・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。
・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド
・材質: スチール
・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)
・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚
・接続ネジ: 5/8インチ-27
・JANコード: 0716408532998
・モデル名: GFW-MIC-1001
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」Jabra税込¥494,780¥449,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」Jabra税込¥2,197,800¥1,998,000

