GATOR Frameworks GFW-SPK-2000は、あらゆるPAやスタジオ環境で活躍する、堅牢な三脚型スピーカースタンドです。最大約54kgのスピーカーを支え、セルフリフティングピストンによりスピーカー設置の負担を軽減。耐久性のあるスチール製で、高さ調整や持ち運びも簡単。安定したパフォーマンスを求める方に最適です。
・最大約54kg(120 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド
・LiftEEZセルフリフティングピストンにより、約20kg(45 lbs)までのスピーカーを自動で持ち上げ
・約20kgを超える重量は、ユーザーの補助が必要(最大約54kgまで)
・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター
・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応
・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム
・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能
・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)
・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)
・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)
・製品重量:約4.5kg(10 lbs)
・耐荷重:約54.4kg(120 lbs)