曜日別特売

スピーカースタンド

スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド - Frameworks(フレームワークス)

GATOR Frameworks GFW-ID-SPKRは、スタジオモニターのサウンドパフォーマンスを最適化するスピーカースタンドです。調整可能な高さと角度、そしてアイソレーションパッドで、不要な振動を抑えクリアな音響を実現。コンパクトながら堅牢な設計で、あなたのリスニング環境を格段に向上させます。
・スタジオモニター設置に最適なスタンド
・調整可能な高さと角度で最適なリスニングポジションを構築
・モニターをアイソレートし、不要な振動を低減するフォームアイソレーションパッド
・スピーカーをしっかり固定する固定ピン付き
・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足で安定性抜群
・最小高さ:約267mm(10.5インチ)
・最大高さ:約356mm(14インチ)
・トッププラットフォーム寸法:約228mm × 191mm(9インチ × 7.5インチ)
・ベース寸法:約254mm × 254mm(10インチ × 10インチ)
・耐荷重:27.2kg(60 lbs)
・製品重量:4.08kg(9 lbs)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228258GFW-ID-SPKR
45,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする