マイクのセッティングを瞬時に、かつ正確に。Gator Frameworksのクイックリリースアダプターは、マイクの付け替えを驚くほどスムーズにし、あなたのワークフローを加速させます。ライブ中の素早いマイク交換、スタジオでの異なるマイクの試用、あるいはイベントでの設営・撤収。このアダプターがあれば、もうネジを回す手間はありません。
・クイックリリース機能: マイクやブームアームをワンタッチで着脱できる革新的なデザイン。時間のかかるネジ回し作業から解放され、効率的なマイク交換を可能にします。
・確実なロック機構: 独自のボールロックピンとプルリング機構により、マイクをしっかりと固定。不意な脱落を防ぎ、安心して使用できます。
・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。プロの現場での使用にも最適です。
・汎用性の高い接続: ほとんどのマイククリップ、ショックマウント、ブームアームに対応する5/8インチ-27の標準ネジを備えています。既存の機材に簡単に組み込めます。
・ストレスフリーなセットアップ: ライブパフォーマンス、レコーディングセッション、放送、ポッドキャストなど、あらゆる場面でスムーズなマイクのセッティングと交換をサポートします。
・製品タイプ: マイク用クイックリリースアダプター
・材質: スチール
・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)
・JANコード: 0716408544168
・モデル名: GFW-MIC-QRINSERT5