パフォーマンスやスタジオ作業の効率を格段に向上させる、マイクスタンド用大型クランプオンユーティリティシェルフです。11インチ x 15インチの広々としたスペースは、中型ノートPCやタブレット、アクセサリーなどを安定して置くのに最適。周囲の立ち上がりエッジが落下を防ぎ、整理された快適な環境を提供します。
・大型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ
・11インチ x 15インチ(約27.9 x 38.1 cm)の広々とした表面積
・中型ノートPCやタブレット、各種アクセサリーの設置に最適
・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり
・最大40mm径のチューブに対応する調整可能なクランプ
・ブラックパウダーコーティング仕上げ
・耐久性の高いスチール構造
・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)
・本体重量:3.6ポンド(約1.6 kg)
・外寸(幅):11インチ(約27.9 cm)
・外寸(奥行):15インチ(約38.1 cm)
・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」Jabra税込¥494,780¥449,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」Jabra税込¥2,197,800¥1,998,000

