最大6本のマイクを効率的に整理し、安全に保管できるGator Frameworks GFW-MIC-6TRAY。5/8-27メスネジで標準的なマイクスタンドに取り付け可能なので、演奏中や収録中にマイクを素早く交換したり、一時的に置いたりするのに最適です。柔らかいEVAフォームインサートがマイクを衝撃や傷から保護し、ホームスタジオからライブ会場、プロの現場まで、大切なマイクの管理をスマートに、そして便利にします。
マイクスタンドに直接取り付け可能: 5/8-27メスネジで標準的なマイクスタンドに固定できます。
最大6本のマイクを収納: ワイヤード/ワイヤレス問わず、多くのマイクに対応します。
マイクを安全に保護・整理: 各マイクスロットのEVAフォームインサートが、マイクを衝撃や傷から守ります。
素早いアクセス: 演奏中や収録中にマイクを迅速に交換・収納できます。
堅牢な構造: スチール製ベースとブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性があります。
多様なシーンで活躍: スタジオ、ライブ、ポッドキャストなど、様々な環境でマイクの管理をサポートします。
外形寸法: 約 長さ27.9cm x 幅16.5cm x 高さ3.8cm (11インチ x 6.5インチ x 1.5インチ)
各マイクスロット寸法: 直径約4.3cm (1.7インチ)
本体重量: 約227g (0.5ポンド)
素材: スチール(ベース)、EVAフォーム(インサート)
カラー: ブラック
取り付け: 5/8-27メスネジ(標準的なマイクスタンドネジに対応)


