曜日別特売

マイク用グースネック

マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック - Frameworks(フレームワークス)

フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。
・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。
・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。
・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。
・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。
・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。
・製品タイプ: マイク用グースネック
・長さ: 約48cm(19インチ)
・材質: スチール
・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)
・JANコード: 0716408542263
・モデル名: GFW-MIC-GN19

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227935GFW-MIC-GN19
2,300
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする