どんなステージやスタジオでも、あなたのマイクを完璧に支える。Gator Frameworksのデラックス三脚マイクスタンドは、片手で素早く高さ調整ができ、頑丈ながらもスマートに折りたためる設計。ケーブルもすっきりまとめられ、プロフェッショナルなパフォーマンスを強力にサポートします。
・安定した三脚ベース: 折りたたみ式の三脚ベースは、優れた安定性でマイクをしっかりと支え、様々な環境に対応します。
・片手で簡単調整: ワンハンドクラッチ機構により、片手でスムーズかつ迅速に高さ調整が可能。ライブ中の急な変更にも対応できます。
・ケーブル管理機能: 内蔵のケーブル管理機能により、マイクケーブルをすっきりと整理し、絡まりや足元の混乱を防ぎます。
・高耐久スチール製: 頑丈なスチール構造を採用し、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を誇ります。
・安全設計: 脚部には視認性の高い赤い安全トリムが施されており、暗いステージでの視認性を高め、つまずきのリスクを軽減します。
・製品タイプ: デラックス三脚マイクスタンド(ストレートタイプ)
・材質: ヘビーデューティスチール
・高さ調整範囲: 約94cm~170cm(37インチ~67インチ)
・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚
・モデル名: GFW-MIC-2100
・JANコード: 0716408532783


