曜日別特売

マイクスタンド

マイクスタンド - Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド - Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド - Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド - Frameworks(フレームワークス)

バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。
・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。
・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。
・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。
・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。
・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。
・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。
・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。
・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド
・材質: ヘビーデューティスチール
・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)
・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)
・JANコード: 0716408533070
・モデル名: GFW-MIC-2621

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228161GFW-MIC-2621
11,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする