曜日別特売

スピーカースタンドポール

スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンドポール - Frameworks(フレームワークス)

GATOR Frameworks GFW-ID-SPKR-SPは、ライブやイベントでのスピーカー設置を効率化する、プログレードのスピーカースタンドポールです。LiftEEZセルフライジングピストンにより、最大約20kgのスピーカーを自動で持ち上げ、設置を容易にします。カムロックで高さをしっかり固定し、多様なサブウーファーに対応するアダプターも付属。コンパクトに折りたたみ可能で、持ち運びにも最適です。
・プログレードスピーカーサブポール
・LiftEEZセルフライジングセンターチューブピストンにより、最大約20kg(45ポンド)のスピーカーを自動で持ち上げ
・約20kgを超える重量(推奨最大約56kg)は、ユーザーの補助が必要
・カムロックでスピーカーの高さを固定し、素早く簡単に調整可能
・35mmスピーカーマウントに対応する一体型スライディングアダプター
・ほとんどのサブウーファーに対応するM20-35mmカップアダプターが付属
・コンパクトなシリンダーデザインに折りたたみ可能
・最小/最大高さ:約960mm/1435mm(37.80/56.50インチ)
・収納時寸法:長さ約1055mm × 幅約80mm × 高さ約80mm(45.10インチL × 3.14インチW × 3.14インチH)
・製品重量:約3kg(6.6 lbs)
・耐荷重:約56kg(125 lbs)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228215GFW-ID-SPKR-SP
22,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする