フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。
・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。
・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。
・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。
・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。
・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。
・製品タイプ: マイク用グースネック
・長さ: 約33cm(13インチ)
・材質: スチール
・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)
・JANコード: 0716408542270
・モデル名: GFW-MIC-GN13
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」Jabra税込¥494,780¥449,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」Jabra税込¥2,197,800¥1,998,000

