LAMP(スガツネ工業)
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途
自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質
本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予圧は移動体を固定するものではありません。
※取付ねじ挿入量:6mm以内
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36233368
MRG-30C-8
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください