樹脂ローラーガイドレール

樹脂ローラーガイドレール - LAMP(スガツネ工業)樹脂ローラーガイドレール - LAMP(スガツネ工業)

水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。
キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。
青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。
200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※アルミ製レールの取付穴と両端は素地です。
※別途ストッパーを設けてください。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
穴数
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233307MRG30-100422100
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
36233316MRG30-200844200
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233325MRG30-4001688400
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
36233341MRG30-80033616800
3,870
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36233350MRG30-1200504241200
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233359MRG30-2000840402000
6,640
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする