UGREEN
UGREEN NAS DXP4800 Plus(4-bay)(55216)
インターフェース
【LANポート(RJ45)】2.5GbE×1、10GbE×1【高速USBポート(前面パネル)】USB-C×1、USB-A×1(どちらも10Gb/s)【高速USBポート(背面パネル)】USB-A (5Gb/s)×1【USB 2.0(背面パネル)】USB-A(480Mb/s)×2【HDMI】
容量(TB)
136
ベイ数
4
RAID機能
JBOD/Basic/0/1/5/6/10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36230498
UGR-NA-000002
オープン
¥
90,800
¥99,880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください