曜日別特売

全自動洗濯機4.5kg

全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)
質量(kg)25容量(kg)【洗濯/脱水容量】4.5設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上勝手【排水口】右・左(2方向)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890消費電力(W)(50/60Hz)300 / 320機能槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽運転音(dB)【洗い】35【脱水】47ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60消費電力量(Wh)88運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36229561AQW-S4P(W)
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする