全自動洗濯機7.0kg

全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)
質量(kg)36容量(kg)【洗濯/脱水容量】7設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸540以上勝手【排水口】右・左(2方向)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560(ボディ幅:520)×540×980消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽運転音(dB)【洗い】42【脱水】49ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)67・(左排水時)113消費電力量(Wh)【洗濯時(50/60Hz)】90/110運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36229536AQW-S7R(W)
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする