グリーンミル ディスク式

グリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスターグリーンミル ディスク式 - ゴールデンスター

園芸用電気式粉砕機。
大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。
便利な収納ボックスタイプ。

用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744537MLC-1500D
58,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする