アルミス
ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎
女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)
竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途
庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!
質量(kg)
(バッテリー含む)(約)1.1
切断径(mm)
有効:約100
バッテリー
DC18V 1.5Ah
バッテリー電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(約)380×100×120
充電時間(時間)
(空状態から)(約)3
動作時間
(満充電、無負荷にて)(約)1時間
内容量
1台
注意
※高枝式で使用する場合は、下記注文コードでお買い求めください。
※本製品も共通で使用可能です。
※注文コード:62610110
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745088
PFT-18VBL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった