アルミス
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
小さくて手軽でよく刈れる!
用途
庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!
材質
ABS・鉄
質量(kg)
(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5
定格電圧(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1250
刈込み幅(mm)
(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20
時間
(無負荷時)約30分
バッテリー容量(mAh)
1500
内容量
1台
取扱説明書:
(51.57MB)
注意
※バッテリー充電式
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745131
HSE2-18V
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった