アルミス
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」
三面研磨でシャープな切れ味!
両面駆動でスムーズな刈込み!
用途
庭木剪定・生垣刈込に!
刈込幅350mmで取り回しやすい
定格電圧(V)
18
時間
(無負荷時)約30分
材質
ABS・鉄
質量(kg)
(充電池含む)約2.47
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
刈込み幅(mm)
トリマー刃:約350
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(約)720×190×180
バッテリー容量(mAh)
1500
最大切断径(Φmm)
トリマー刃:約15
内容量
1台
取扱説明書:
(37.65MB)
注意
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
定格電圧(V)
時間
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745140
AGB-35M
トリマー刃:約350
トリマー刃:約15
18
(無負荷時)約30分
(充電池含む)約2.47
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500