曜日別特売

充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」

充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 - アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 - アルミス

小さくて手軽でよく刈れる!

用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!定格電圧(V)3.6時間(無負荷時)約30分質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15バッテリー容量(mAh)1500内容量1台
取扱説明書:(17.55MB)
注意
※USBタイプC充電式
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
定格電圧(V)
時間
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37745115HSE2-3.6V(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約153.6(無負荷時)約30分(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする