アルミス
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」
(約)長さ1.7~3m延長可能!
使用用途に合わせて
用途
生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!
材質
本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)
刈込み幅(mm)
(ブレード刃)約300
連続使用時間(分)
(満充電時・無負荷時)(約)30
バッテリー
10.8V2000mAh
入力/出力
充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A
充電時間(時間)
(約)2
無負荷ストローク数(min
-1
)
約1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)170~300×10×11
内容量
1台
取扱説明書:
(13.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745158
APB-10.8V
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500