ハイロジック
カウンターブラケット
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすい
キッチン、オフィス、作業台など
材質
鉄
耐荷重(kg)
80
内容量
1本
注意
※耐荷重は平面荷重です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
付属ビス有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37739786
98277
125×250
ホワイト
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(3本))
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739795
98278
150×300
ホワイト
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(3本))
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739811
98279
200×400
ホワイト
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(4本))
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739820
98280
125×250
ブラック
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(3本))
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739829
98281
150×300
ブラック
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(3本))
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739838
98282
200×400
ブラック
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(4本))
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください