ハイロジック
棚受け金具が見えない棚
棚受け金具が見えないウォールシェルフ
壁面に取り付けて使用します、
石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です
ビス穴隠し用のシール付属
材質
MDF
奥行(mm)
118
板厚(mm)
31
内容量
1個
注意
※壊れやすいものや貴重品などは乗せないでください
※材質の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37739847
98291
300
300
ホワイト
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739856
98292
450
450
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739865
98293
600
600
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739881
98294
300
300
ナチュラル
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739890
98295
450
450
ナチュラル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739899
98296
600
600
ナチュラル
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください