曜日別特売

折りたたみ棚受

折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック折りたたみ棚受 - ハイロジック

ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです
棚受けについているボタンを操作して収納できます
追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに

材質耐荷重(kg)50内容量1箱(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
付属ビス有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773990898303200ホワイトあり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(4本))
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773991798304250ホワイトあり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(4本))
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773992698305300ホワイトあり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(6本))
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773993598306200ブラックあり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(4本))
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773995198307250ブラックあり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(4本))
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773996098308300ブラックあり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(6本))
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする