ハイロジック
補強プレート付き棚受
補強が付いたスチール製棚受
材質
鉄
幅(mm)
38
厚さ(mm)
4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37734938
F-651
150×200
白
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37734947
F-652
200×300
白
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37734956
F-654
350×500
白
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37734965
F-656
150×200
黒
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37734981
F-657
200×300
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37734990
F-659
350×500
黒
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください