ハイロジック
ユニクロワイド棚受
木材の補強、接合シリーズ
DIY、工作などに
材質
鉄(ユニクロ)
厚さ(mm)
4.5
穴数
5
呼称(mm)
50×100
穴径(mm)
5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735130
F-969
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください