ハイロジック
ピクチャーレール 30シリーズ CBフック
タキヤシリーズ
ピクチャーレール用オプションパーツ
壁面取付専用の引掛式中量用フック
取付方法/引掛式:フックをピクチャーレールの溝にそって挿入し90度回転させ定着させます
材質
亜鉛ダイカスト+ステンレス
取付
壁面用
取付方式
引掛式
規格
CBフック
荷重(kg)
30
内容量
1個
注意
※推奨荷重は静止状態の荷重です
※屋内用です、屋外での使用はできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737720
60623
シルバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737729
60624
ホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737738
60625
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください