ツールフック

ツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジックツールフック - ハイロジック

掛けるものを痛めないラバー付きのフック
フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい

材質鉄+PVC付属ビス有無あり(タッピング6×35mm)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
規格
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773741558587J型S15
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773743158588J型M10
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773744058589J型L5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773744958590L型S15
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773745858591L型M10
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773746758592L型L5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする