曜日別特売

マグネットフック ループ&フック

マグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジックマグネットフック ループ&フック - ハイロジック

マグネット式のフック
フック形状とループ形状の2通りの使い方ができます
本品を2つ使用しループに棒を通すことでタオル掛けのように使用することも可能です
シンプルデザインで空間に溶け込みます
壁にキズがつきにくいラバーマグネットを採用。
ホーロー流し台やスチール製品などに。

仕様ループ&フック材質ABS樹脂/ラバー付マグネット耐荷重(g)【静止時】450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773648732598ホワイト
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773649632599ブラック
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする