曜日別特売

ツールダブルワイドフック

ツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジックツールダブルワイドフック - ハイロジック

大きなものもつれる、大型のフック
1×4材をおくだけで棚として使用できます
フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして
板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして
使用ビスにより耐荷重が異なります

材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本内容量1個
注意
※ビスの長さは30mm以上をご使用ください。
※取付ビスは別途ご用意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773747658593ワイドフック(Mサイズ)20(M8使用時)、10(M5使用時)
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773748558594ワイドフック(Lサイズ)15(M8使用時)、8(M5使用時)
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする