ハイロジック
ホワイトブラック 手すり用壁付ブラケット
手すり用パーツ、ホワイト・ブラックシリーズ
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする手すり用パーツ
材質
亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)
55
使用ねじ
丸皿足割TP3×20(2本)/ナベ足割TP4×40(4本)
対応径(Φmm)
【手すり棒】35
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37739357
97177
ホワイト
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739366
97178
ブラック
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください