曜日別特売

室内用マルチ手すり

室内用マルチ手すり - ハイロジック室内用マルチ手すり - ハイロジック室内用マルチ手すり - ハイロジック室内用マルチ手すり - ハイロジック室内用マルチ手すり - ハイロジック室内用マルチ手すり - ハイロジック

抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり
階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に
樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に
浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます
手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます
下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください
ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。

耐荷重(kg)80材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)取付ビス4×30(プラグ6×25)丸棒径R(Φmm)32内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丸棒径R(Φmm)
耐荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37739409972793280490
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739418972803280640
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする