曜日別特売

オフセット手すり

オフセット手すり - ハイロジックオフセット手すり - ハイロジックオフセット手すり - ハイロジックオフセット手すり - ハイロジックオフセット手すり - ハイロジックオフセット手すり - ハイロジックオフセット手すり - ハイロジック

縦付け、横付け兼用タイプの補助手すり
階段まわり、玄関、廊下、トイレなど様々な場所の安全、安心に
コーナーに使うと手首から回るので手すりを握ったまま持ち帰ることなく移動できます(縦付けの場合)
室内専用
手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます

仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(丸棒)天然木/(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト、樹脂耐荷重(kg)80丸棒径R(Φmm)35取付ビスナベ4×40内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773937597275450
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773939197276600
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773940097277800
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする