曜日別特売

スチールパネル 石こうボード用

スチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジックスチールパネル 石こうボード用 - ハイロジック

石膏ボードに取り付けるスチール製パネル
マグネット製の小物を取り付けられます
インテリアになじみやすいシンプルなデザインなのでキッチン、玄関、リビングなどに
取り付け用石こうピンが付属しているのでコインやハンマーなどですぐに取り付けできます
石こうボード用ピンなので取り外した際の跡が目立ちにくい
ビスで取付する場合は径4mm(長さ30mm以上)のビスを用意してください

材質ホワイト静止耐荷重(kg)5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773753759051420×300
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773754659052420×600
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする