曜日別特売

木ネジプラパート

木ネジプラパート - ハイロジック木ネジプラパート - ハイロジック木ネジプラパート - ハイロジック木ネジプラパート - ハイロジック木ネジプラパート - ハイロジック木ネジプラパート - ハイロジック

家具などに取り付けて、家具脚や床面の保護などに

材質鉄、樹脂透明ブルータイプ木ネジタイプ内容量1パック(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体外径(Φmm)
ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37738088UY-811173.5
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738097UY-812214.5
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37738106UY-813264.5
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする