ハイロジック
スマート取手
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
ビスピッチ(mm)
付属ビス有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735848
26860
93×16×9
ホワイト
79.5
あり(2.8×16)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735857
26861
108×19.5×10
ホワイト
96.5
あり(3.2×19)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735866
26862
131×24×11
ホワイト
117.5
あり(3.5×19)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735875
26863
93×16×9
ブラック
79.5
あり(2.8×16)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735891
26864
108×19.5×10
ブラック
96.5
あり(3.2×19)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735900
26865
131×24×11
ブラック
117.5
あり(3.5×19)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37736110
30981
93×16×9
GB
79.5
あり(2.8×16)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37736119
30982
108×19.5×10
GB
96.5
あり(3.2×19)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37736128
30983
131×24×11
GB
117.5
あり(3.5×19)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください