ハイロジック
バーラムツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
付属品
ISOトラス4×25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
適合板厚(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735647
26813
亜鉛ダイカスト
AG色(メッキ)
17~20
小
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735656
26814
亜鉛ダイカスト
AS色(メッキ)
17~20
小
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735681
26816
真鍮
AS色(メッキ)
16~20
大
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください