ハイロジック
PCスターツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
付属品
ISOトラス4×25mm
材質
ABS樹脂
色
黒
適合板厚(mm)
16~20
呼称(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735778
26835
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください