ハイロジック
ソフトハンドル
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
家具の引き出しなどに
付属品
ISOトラス4×30mm
材質
エラストマー樹脂
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735735
26831
22~23
30
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735751
26832
21~23
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735760
26833
21~23
60
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください